LUFTBEHANDLER 11C879 Grønn plissering 20 x 30 x 1 Merv13 | AA2VEX

AIR HANDLER 11C879 Grønn plissé 20 x 30 x 1 Merv13

På lager
Vare: AA2VEX Modell: 11C879

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

283NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrønt plissert filter
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde19.75 "
Faktisk bredde29.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.25 "WC
High Velocity375 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde9.7 sq ft.
Merv13
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse20x30x1
Nominell høyde20 "
Nominell fold85%
Nominell bredde30 "
Plisseringer per lineære føtter9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3564
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell høydeNominell breddePlisseringer per lineære føtterFaktisk breddeHøy innledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 11C857 Grønn plissé 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC156NOK
LUFTBEHANDLER 11C858 Grønn plissering 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC214NOK
LUFTBEHANDLER 11C859 Grønn plissé 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC226NOK
LUFTBEHANDLER 11C860 Grønn plissé 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC245NOK
LUFTBEHANDLER 11C861 Grønn plissé 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC214NOK
LUFTBEHANDLER 11C862 Grønn pliss 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC225NOK
LUFTBEHANDLER 11C863 Grønn plissé 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 11C879 Grønn plissé 20 x 30 x 1 Merv13
283NOK / enhet