Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE AXW-AVR lydvideomottaker 24VDC | AH7GUJ 36TR19

AIPHONE AXW-AVR Audio Video mottaker 24VDC

På lager
Vare: AH7GUJ Modell: AXW-AVRKryssref.: 36TR19

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio Video mottaker
Dybde4
Høyde1.625
Strømkilde24 VDC
typeninnendørs
Spenning24 VDC
LedningstypeCAT-5e

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dørstasjonshøyde (in.): 1-5 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4
    • Master Depth (In.): 1-5 / 8
    • Master Høyde (Inn.): 7
    • Hovedbredde (in.): 4
    • Ledningsledere: CAT-5e

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE AXW-AVR Audio Video mottaker 24VDC
7 424 NOK / enhet