Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIGNEP 88230-08 Union Tee Brass Push-fit 1/2 Inch Pk3 | AG2NMP 31TT85

AIGNEP 88230-08 Union T-skjorte messing push-fit 1/2 tommer Pk3

På lager
Vare: AG2NMP Modell: 88230-08Kryssreferanse: 31TT85
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
FARGESølv
SamsvarROHS, RAEE / WEEE
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rustfritt stål gripespenning

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePack SizePris
AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 Inch Tube Brass - Pack Of 10 | AE9URY 6MM90 88230-08Tube102 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIGNEP 88230-08 Union T-skjorte messing push-fit 1/2 tommer Pk3
114NOK / enhet