Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIGNEP 85040-03 Union Mender, Nylon, Push-to-Connect, 3/16 tommer x 3/16 tommer rør OD | CN8DDW 49JW60

AIGNEP 85040-03 Union Mender, Nylon, Push-to-Connect, 3/16 tommer x 3/16 tommer rør OD

På lager
Vare: CN8DDW Modell: 85040-03Kryssreferanse: 49JW60
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
AIGNEP 55110-6-M5 Albue 5 mm Rørstørrelse | CN8DCT 49JV35 55110-6-M5Montering94NOK
AIGNEP 55110-4-M5 Albue 5 mm Rørstørrelse | CN8DCU 49JV30 55110-4-M5Montering92NOK
AIGNEP 85110-03-02 Albuekobling, kompositt, Push-To-Connect X Universal, 3/16 tommers rør Od | CN8DCV 49JW74 85110-03-02Connector59NOK
AIGNEP 55360-10-6-1/4 Push To Connect Fitting, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDA 787VZ4 55360-10-6-1/4Montering172NOK
AIGNEP 55360-8-4-1/4 Push To Connect Fitting, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDB 787VZ1 55360-8-4-1/4Montering156NOK
AIGNEP 55360-6-4-1/4 Push To Connect Fitting, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDC 787VY9 55360-6-4-1/4Montering156NOK
AIGNEP 55360-8-6-1/8 Push To Connect Fitting, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDD 787VZ2 55360-8-6-1/8Montering154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIGNEP 85040-03 Union Mender, Nylon, Push-to-Connect, 3/16 tommer x 3/16 tommer rør OD
53NOK / enhet