Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 900599-20S Slangeadapter Hann Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799

AEROQUIP 900599-20S Slangeadapter Hann Jic 1-5/8-12

På lager
Vare: AA6PRN Modell: 900599-20SKryssreferanse: 14L799
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype37 graders JIC-plugg
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
Lengde1.45 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)13
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
AEROQUIP 2250-6-6S adapter for hydraulisk slange 90 graders albue 4000 Psi | AD6RHL 49U023 2250-6-6S90 graders albueTrivalent kromsink2.7 "4000 PSIMannlig PT til kvinnelig JIC205NOK
AEROQUIP FF2209T1616S Hydraulisk slangeadapter, 1 x 1 tomme størrelse, JIC x ORS, svingbar, rett | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----1 788 NOK
RFQ
AEROQUIP FF2030T1212S Hydraulisk slangeadapter, 3/4 x 3/4 tommer størrelse, hann, ORS x ORS, stiv | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----724NOK
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Albue, 90 grader, 1/4 x 1/2 tomme størrelse, hann x hann, ORS x ORB, stiv | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----440NOK
RFQ
AEROQUIP 259-2046-6-6 Hydraulisk slangeadapter, 3/8 x 3/8 tommer størrelse, hunn, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----742NOK
RFQ
AEROQUIP FF2001T1616S Hydraulisk slangeadapter, 1 x 1 x 1 tomme størrelse, hann, ORS x NPTF x ORS, stiv | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----2 523 NOK
RFQ
AEROQUIP 2089-12-8S Hydraulisk slangeadapter, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, NPTF x NPTF, stiv | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----399NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 900599-20S Slangeadapter Hann Jic 1-5/8-12
328NOK / enhet