Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEGIS SGR-2.125-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 2 1/8 In | AA6RBH 14R034

AEGIS SGR-2.125-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 2 1/8 In

På lager
Vare: AA6RBH Modell: SGR-2.125-UKITKryssref.: 14R034

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerring
Passer til Shaft Dia.2.125 "
MaterialeAluminum
typen324T, 326T, 404TS, 405TS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483308020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.typenPris
AEGIS SGR-0.625-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 5/8 In | AA6RBB 14R028 SGR-0.625-UKIT5 / 8 "563 669 NOK
AEGIS SGR-0.875-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 7/8 In | AA6RBC 14R029 SGR-0.875-UKIT7 / 8 "143T, 145T3 939 NOK
AEGIS SGR-1.125-UKIT Lagerbeskyttelsesring, akseldiameter 1 1/8 tomme | AA6RBD 14R030 SGR-1.125-UKIT1.125 "Solid ring4 340 NOK
AEGIS SGR-1.375-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 1 3/8 In | AA6RBE 14R031 SGR-1.375-UKIT1.375 "213T, 215T4 704 NOK
AEGIS SGR-1.625-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 1 5/8 In | AA6RBF 14R032 SGR-1.625-UKIT1.625 "254T, 256T6 010 NOK
AEGIS SGR-1.875-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 1 7/8 In | AA6RBG 14R033 SGR-1.875-UKIT1.875 "284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS6 457 NOK
AEGIS SGR-2.375-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 2 3/8 In | AA6RBJ 14R035 SGR-2.375-UKIT2.375 "364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS7 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEGIS SGR-2.125-UKIT Bearing Protection Ring Diameter 2 1/8 In
7 368 NOK / enhet