ADVANCE TABCO SS-2-3321-7 Drop-In Sink, 2-Cpt., 14 X 16 inch F-To-B X 7-1 / 2 inch D Bowl

På lager
Vare: CD7YQH Modell: SS-2-3321-7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In vask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)53.34

Produktdetaljer:

    • Smart serie

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO SS-1-1319-10 Drop-In vask, 1-Cpt., 10 X 14 tommer F-To-B X 10 tommer D-skål | CD7YPR SS-1-1319-108 676 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1715-10 Drop-In vask, 1-Kpt., 14 X 10 Tommer F-Til-B X 10 Tommer D-skål | CD7YPT SS-1-1715-109 664 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1715-7 Drop-In vask, 1-Cpt., 14 X 10 tommer F-To-B X 7-1/2 tommer D-skål | CD7YPU SS-1-1715-78 676 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1719-10 Drop-In vask, 1-Kpt., 14 X 14 Tommer F-To-B X 10 Tommer D-skål | CD7YPV SS-1-1719-109 664 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1719-7 Drop-In vask, 1-Cpt., 14 X 14 tommer F-To-B X 7-1/2 tommer D-skål | CD7YPW SS-1-1719-78 754 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1919-10 Drop-In vask, 1-Kpt., 16 X 14 tommer F-To-B X 10 tommer D-skål | CD7YPX SS-1-1919-1010 884 NOK
ADVANCE TABCO SS-1-1919-12 Drop-In vask, 1-Kpt., 16 X 14 Tommer F-To-B X 12 Tommer D-skål | CD7YPY SS-1-1919-1211 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO SS-2-3321-7 Drop-In Sink, 2-Cpt., 14 X 16 inch F-To-B X 7-1 / 2 inch D Bowl
12 912 NOK / enhet