ADVANCE TABCO K7-CS-32 toalettvask Splash rustfritt stål | AF9EHD 29VK69

ADVANCE TABCO K7-CS-32 Toalettvasksprut rustfritt stål

På lager
Vare: AF9EHD Modell: K7-CS-32Kryssreferanse: 29VK69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse12 "x 20" x 12 "
Avløpsåpning3"
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner3
Total høyde36 "
Total lengde64 "
Samlet bredde25.5 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode7324100000

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseAvløpsåpningMålerAntall hullTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Oppvaskkum uten kran 115 tommer Lengde | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "95 165 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Oppvaskkum uten kran 84 tommers lengde | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "37 050 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Scullery vask uten kran 59 tommers lengde | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "33 863 NOK
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "29 462 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "34 601 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 90 tommers lengde | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "35 708 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Oppvaskkum i rustfritt stål 90 tommers lengde | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "44 234 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO K7-CS-32 Toalettvasksprut rustfritt stål
38 667 NOK / enhet