ADVANCE TABCO K7-CS-22 Toalettvask Splash rustfritt stål | AF9EHB 29VK67

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Toalettvasksprut rustfritt stål

På lager
Vare: AF9EHB Modell: K7-CS-22Kryssreferanse: 29VK67

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde10 "
Skålstørrelse10 "x 14"
Avløpsåpning3"
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner3
Total høyde36 "
Total lengde70 "
Samlet bredde19.5 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7324100000

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseAvløpsåpningMålerAntall hullTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Oppvaskkum uten kran 115 tommer Lengde | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "81 963 NOK
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Oppvaskkum uten kran 84 tommers lengde | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "35 356 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Scullery vask uten kran 59 tommers lengde | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "29 627 NOK
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "27 233 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "32 985 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 90 tommers lengde | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "34 732 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Oppvaskkum i rustfritt stål 90 tommers lengde | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "38 097 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Toalettvasksprut rustfritt stål
27 694 NOK / enhet