ADD-A-LEVEL A9636A Arbeidsplattform tilleggsenhet, 2-5/8 tommers plattformhøyde | AA9KLE 1DPD5

ADD-A-LEVEL A9636A tilleggsplattform for arbeidsplattform, 2-5 / 8 tommers plattformhøyde

Vare: AA9KLE Modell: A9636AKryssreferanse: 1DPD5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 909 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform tilleggsenhet
Basedybde96 "
Base lengde96 "
Base bredde36 "
Bunnbredde36 "
FARGESvart
FinishNaturlig
Lastekapasitet250 lb.
MaterialePlast
Total høyde2.625 "
Plattformdybde96 "
Plattformhøyde2.625 "
Plattform Lengde96 "
PlattformstilStables
Plattformbredde36 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909930
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBasedybdeBase lengdeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePlattform LengdePris
ADD-A-LEVEL A3624A Arbeidsplattform tilleggsenhet, stablebar, plastkropp, 250 lb | AA9KLA 1DPD1 A3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 lb.36 "36 "712NOK
ADD-A-LEVEL A6624A Arbeidsplattform tilleggsenhet, perforert, plast | AA9KLB 1DPD2 A6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 lb.66 "66 "1 317 NOK
ADD-A-LEVEL A4824A Arbeidsplattform tilleggsenhet, stablebar, 48 tommer dyp | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 lb.48 "48 "1 195 NOK
ADD-A-LEVEL A9624A Modulær arbeidsplattform, plast, perforert | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 lb.96 "96 "1 515 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636A Arbeidsplattform tilleggsenhet, 2-5/8 tommers plattformhøyde | AD9FUW 4RNR6 A3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "36 "893NOK
ADD-A-LEVEL A6636A stablebar arbeidsplattform, plast, 250 lb | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 lb.66 "66 "1 709 NOK
ADD-A-LEVEL A3616A arbeidsplattform tilleggsenhet, 36" x 16", stablebar, plast | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL A9636A tilleggsplattform for arbeidsplattform, 2-5 / 8 tommers plattformhøyde
1 909 NOK / enhet