Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACURITE 01083M trådløs værstasjon, innendørs, -4 grader til 158 grader F/-20 grader til 70 grader C, 1 % til 99 % | CN8BNE 53DP91

ACURITE 01083M trådløs værstasjon, innendørs, -4 grader til 158 grader F/-20 grader til 70 grader C, 1 % til 99 %

På lager
Vare: CN8BNE Modell: 01083MKryssreferanse: 53DP91

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærstasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ACURITE 01095M trådløs værstasjon, innendørs, 1 % til 99 % RF, utendørs fuktighet/temperatur | CN8BNA 53DP94 01095M1 113 NOK
ACURITE 01094M trådløs værstasjon, innendørs, 1 % til 99 % RF, utendørs luftfuktighet/temperatur | CN8BNB 53DP93 01094M1 147 NOK
ACURITE 01096M trådløs værstasjon, innendørs, 1 % til 99 % RF, utendørs luftfuktighet/temperatur | CN8BNC 53DP95 01096M1 121 NOK
ACURITE 01080M trådløs værstasjon, innendørs, -4 grader til 158 grader F/-20 grader til 70 grader C, 1 % til 99.9 % | CN8BND 53DP90 01080M390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACURITE 01083M trådløs værstasjon, innendørs, -4 grader til 158 grader F/-20 grader til 70 grader C, 1 % til 99 %
307NOK / enhet