Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relay Circuit Protection 120/277v Svart | AE8LPK 6DXG8

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relé Kretsbeskyttelse 120/277v Sort

På lager
Vare: AE8LPK Modell: PP20Kryssreferanse: 6DXG8
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm- og stafettpakke
FARGESvart
InstallasjonstypeJunction Box
Drifts Temp.14 grader til 160 grader F
SpenningInngang 120/240 / 277VAC, utgang 15 til 24 VDC @ 70 til 110mA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8504314035
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Leveres med strøm til andre komponenter. Bytter også en lysbelastning opp til 20A.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relé Kretsbeskyttelse 120/277v Sort
868NOK / enhet