Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Occupancy Sensor Pir 1400 Sq. Føtter | AE8LNW 6DXE9

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Occupancy Sensor Pir 1400 Sq. Føtter

På lager
Vare: AE8LNW Modell: CMRB 50 480Kryssreferanse: 6DXE9
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
2 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor for høy buktbelegg
FARGEHvit
kompatibel medLysstoffrør og glødelamper
Dekning1400 sq ft.
InstallasjonstypeArmaturfeste
Driftstemp. Område14 grader til 160 grader F
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseAdaptiv / manuell
Timer Range30 sek. til 20 min.
Betraktningsvinkel50 Degrees
Spenning480 VAC
Watt @ 120V1500 W ved 480 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medDekningBetraktningsvinkelSpenningPris
ACUITY SENSOR SWITCH CMR 6 Occupancy Sensor Pir 2827 Sq. Føtter | AE8LNP 6DXE3 WRC 6Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC1 975 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 Occupancy Sensor Pir 1400 Sq. Føtter | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Lysstoffrør og glødelamper1400 sq ft.50 Degrees120 / 277 VAC2 020 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 Occupancy Sensor Pir 2827 Sq. Føtter | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC1 476 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 480 Occupancy Sensor Pir 2827 Sq. Føtter | AE8LNY 6DXF1 CMRB 6 480Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees480 VAC2 052 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 LT Occupancy Sensor Pir 2827 Sq. Føtter | AE8LNZ 6DXF2 CMRB 6 LTLysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC2 022 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 P Occupancy Sensor Pir 2827 Sq. Føtter | AE8LPA 6DXF3 CMRB 6 sLysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC2 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Occupancy Sensor Pir 1400 Sq. Føtter
2 182 NOK / enhet