Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA Z5SMR46 Reflektor Symmetrisk 46 x 2 1/8 x 3 5/8 In | AD8UNM 4MRU5

LITHONIA LIGHTING Z5SMR46 reflektor symmetrisk 46 x 2 1/8 x 3 5/8 tommer

På lager
Vare: AD8UNM Modell: Z5SMR46Kryssreferanse: 4MRU5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflektor
FinishHøyglans, bakt hvit emalje
Høyde3.625 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Lengde46 "
typenT5 Reflektor
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Symmetrisk reflektor

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdetypenBreddePris
ACUITY LITHONIA Z5SMR46 SSR Spekulær Reflektor For T5 Z Strip | AA7XNP 16U228 Z5SMR46 SSRAluminum-46 "T5, spesiell6.12 "647NOK
ACUITY LITHONIA Z8SMR48 SSR Spekulær Reflektor For T8 Z Strip | AA7XNQ 16U229 Z8SMR48 SSR--48 "T8, spesiell6.12 "659NOK
ACUITY LITHONIA CASR48 PK4 WWGR asymmetrisk reflektor for stripefester | AC2UXM 2MZC3 CASR48 PK4 WWGRHvit-48 "asymmetrisk5.75 "411NOK
ACUITY LITHONIA CSMR48 symmetrisk reflektor for stripearmatur | AC2UXN 2MZC4 CSMR48Hvit2 1 / 16 "48 "symmetrisk4.38 "429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z5SMR46 reflektor symmetrisk 46 x 2 1/8 x 3 5/8 tommer
554NOK / enhet