Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA RB232M WWGR Dekorativt lysrør F32t8 | AC2ZGZ 2PFV4

LITHONIA LIGHTING RB232M WWGR dekorativ fluorescerende armatur F32t8

På lager
Vare: AC2ZGZ Modell: RB232M WWGRKryssreferanse: 2PFV4
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
847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
ArmaturtypeØkonomi lavprofilomslutning
Armatureffekt58
Høyde2.25 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringTak
Utskiftningslinse2UJT1
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.62
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: One Piece Channel/Ende Plate Design

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeHøydeHusfinishHousing MaterialMonteringBreddePris
ACUITY LITHONIA CB 2 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v | AC3LMB 2UJR9 CB 2 32 MVOLT GEB10ISKorridoromvikling4.5 "Høyglans, bakt hvit emaljeKaldvalset stålOverflate, stilk, enhet eller rad7"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING RB232M WWGR dekorativ fluorescerende armatur F32t8
847NOK / enhet