Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k

På lager
Vare: AF7MJF Modell: OLB F 8 30KKryssreferanse: 21YH18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Floodlight
Farge Temp.3000K
SFI84.3
Høyde7 13 / 16 "
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialStøpt aluminium
LED-erstatning for100W INC / 23W-26W CFL
Lengde5.25 "
Lens MaterialGlass
LysfordelingBredflom
Lumen592
Lumens per watt56
MonteringRund pol
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-30 grader til 40 grader C
Spenning120 til 277 VAC
Garanti5 år.
Watts11
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.SFILengdeLysfordelingLumenLumens per wattMonteringPris
ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19 OLB F 8 50K5000K65.15.25 "Bredflom83576Knoke med 1/2 "PT4 009 NOK
ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000K65.53.5 "Spot85778Knoke med 1/2 "PT4 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k
3 606 NOK / enhet