Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKUITET LITONIA OCS 480 05 WH M35 Kretsvelger Onepass Ocs 480v 5 Feet | AE9PZP 6LFK9

LITHONIA LIGHTING OCS 480 05 WH M35 Kretsvelger Onepass Ocs 480v 5 fot

På lager
Vare: AE9PZP Modell: OCS 480 05 WH M35Kryssreferanse: 6LFK9
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretsvelger
Lengde60 "
typenFlytt, OnePass OCS
Spenning480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Plug-in-tilkobling for åpne takarmaturer, tilbyr rask installasjon av industrielle inventar pluss fleksibiliteten til å flytte armaturer i fremtiden. Patenterte komponenter gjør at både inventar og ledninger kan installeres samtidig eller i ett pass, sign

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSpenningPris
AKUITET LITONIA OCS 277 05 WH M35 Kretsvelger Onepass Ocs 277v 5 føtter | AE9PZM 6LFK7 OCS 277 05 WH M3560 "277528NOK
ACUITY LITONIA OCS 277 10 WH M25 Kretsvelger Onepass Ocs 277v 10 fot | AE9PZN 6LFK8 OCS 277 10 WH M25120 "277690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OCS 480 05 WH M35 Kretsvelger Onepass Ocs 480v 5 fot
528NOK / enhet