Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd-hus 277v Step Down 6 In | AC4XAT 31A124

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd-hus 277v Step Down 6 In

På lager
Vare: AC4XAT Modell: L7XLED T24 SDT 277V UKryssreferanse: 31A124
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt nybygghus 277V trinn ned
Lengde15 "
Nominell størrelse6"
Spenning277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)17.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.26
HS kode9405994090
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd-hus 277v Step Down 6 In
322NOK / enhet