ACUITY LITHONIA FEM8 2 54T5HO X32 IMACL MVOLT GEB10PS Wet Location Fixture T5ho 234w 120-277v | AA7XPB 16U240

LITHONIA LIGHTING FEM8 2 54T5HO X32 IMACL MVOLT GEB10PS Våtplasseringsarmatur T5ho 234w 120-277v

Vare: AA7XPB Modell: FEM8 2 54T5HO X32 IMACL MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 16U240
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt lokasjonsarmatur
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk programstart
ArmaturtypeIndustriell
Armatureffekt234W
Høyde4"
HusfinishPolyester pulverlakkering
Housing MaterialGlassfiber
IP Rating65, 66, 67
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeT5HO
Lampe watt54
Lengde100 "
Lens TypeAkryl, Lineal Ribbed
MonteringOverflate eller oppheng
UtskiftningslinseIMACL, IMACD
Spenning120 til 277
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)267.21
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode9405108020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangedyneksjon (IP65, IP66 og IP67 vurdert)
    • Spesielle funksjoner: Egnet for våte, fuktige og / eller kalde steder / speilreflektor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEM8 2 54T5HO X32 IMACL MVOLT GEB10PS Våtplasseringsarmatur T5ho 234w 120-277v