Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1331.08 Hygienic Flat Washer, Screw Size M8, Stainless Steel, A4, 16 mm Out Dia | CR7AGJ 802J65

KIPP K1331.08 Hygienisk flatskive, skruestørrelse M8, rustfritt stål, A4, 16 mm ut dia.

På lager
Vare: CR7AGJ Modell: K1331.08Kryssref: 802J65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1331.08 Hygienisk flatskive, skruestørrelse M8, rustfritt stål, A4, 16 mm ut dia.
75NOK / enhet