ACUITY LITHONIA AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay armatur 50 tommers lengde 2 lampe | AD3PMK 40L063

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay armatur 50 tommers lengde 2 lampe

På lager
Vare: AD3PMK Modell: AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAFKryssreferanse: 40L063

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig lysstoffrør
Omgivelsestemp. Område25 grader C
Ballastmengde1
ForkoblingstypeØyeblikkelig start elektronisk
KanalkontaktFest tårnhuset
Channel Bredde13-3 / 8 "
ArmaturtypeIndustriell
Armatureffekt64
Høyde6.625 "
HusfinishBakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde49 4 / 5 "
Metallmåler20
MonteringOverflate / Suspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Foreslått lampenummer3 30VKXNUMX
Spenning120-277
Bredde13.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)16.83
Skipets lengde (cm)126.53
Skipets bredde (cm)33.97
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Heavy Duty Turret Industrial

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay armatur 50 tommers lengde 2 lampe
1 428 NOK / enhet