ACUITY LITHONIA A26 U-reflektor skjult vedlagt | AC9JAZ 3GU55

LITHONIA LIGHTING A26 U-reflektor skjult

På lager
Vare: AC9JAZ Modell: A26 UKryssreferanse: 3GU55

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID -armaturreflektorer
Høyde17 1 / 6 "
Lens MaterialAkryl
KampkodeJ
Reflektortypevedlagt
Refraktor / reflektormaterialeAluminium
Plass til Mtg. Høydeforhold2.2
Bredde27.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)72.9
HS kode9405994090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLens MaterialReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA E22 U skjult reflektorglass med 22 tommer | AB2XLC 1PLA9 E22 U17.375 "Glassvedlagt23 "3 636 NOK
ACUITY LITHONIA A14 U skjult armaturreflektor aluminium optisk | AB3HTL 1THR6 A14 U8.125-Åpen13.625 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA A16GL U-reflektor skjult vedlagt | AC8YXV 3EY74 A16GL U10.25 "-vedlagt17.75 "1 007 NOK
ACUITY LITHONIA A16 U-reflektor skjult | AC9JAV 3GU51 A16 U9.5 "-Åpen16.38 "403NOK
ACUITY LITHONIA A17 U-reflektor skjult | AC9JAW 3GU52 A17 U12.13 "-Åpen17.125 "1 110 NOK
ACUITY LITHONIA A23 U-reflektor skjult vedlagt | AC9JAY 3GU54 A23 U15.25 "Akrylvedlagt23 "1 272 NOK
ACUITY LITHONIA A15 U-reflektor skjult | AE7FYZ 5YA47 A15 U8.25 "-Åpen14.12 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING A26 U-reflektor skjult
3 780 NOK / enhet