Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA 10648RE BZ armatur F32t8 120v 64w avtappede ender | AD9VLM 4VDE2

LITHONIA LIGHTING 10648RE BZ Fixture F32t8 120v 64w avtrappede ender

På lager
Vare: AD9VLM Modell: 10648RE BZKryssreferanse: 4VDE2
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
1 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ lysarmatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
I samsvar med Energy StarJa
ArmaturtypeLinear
Armatureffekt64
Høyde3.5 "
HusfinishBørstet nikkel
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt32
Lengde49.75 "
Lens TypeHvit akryl
MonteringTak
Spenning120
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.15
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)128.78
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9405106010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hvit akryl med bronse avtrappede ender

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektLampetypeLampe wattLengdeBreddePris
ACUITY LITHONIA 10815 BN Fixture F17t8 120v 34w båndende ender | AD9VLK 4VDD8 10815 milliarder kroner34F17T81724.5 "9"345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 10648RE BZ Fixture F32t8 120v 64w avtrappede ender
1 950 NOK / enhet