Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN FR270SOS704N End Cap, Brazilian Nut, 1-1/32 x 2 x 5/64 Inch Size | CF2HYM 55MC43

ACROVYN FR270SOS704N endehette, brasiliansk mutter, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CF2HYM Modell: FR270SOS704NKryssreferanse: 55MC43
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGEBrasiliansk mutter
Høyde2"
Lengde1-1 / 32 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN 4CCAP704N endehette, brasiliansk mutter, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYA 55LU73 4CCAP704N5-1 / 2 "5-1 / 2 "566NOK
ACROVYN SCR40CAP704N endehette, brasiliansk mutter, 3/4 x 4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYB 55LV78 SCR40CAP704N4"3 / 4 "237NOK
ACROVYN FR225CAP704N Endehette, brasiliansk mutter, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYC 55MC39 FR225CAP704N2-1 / 4 "3 / 4 "168NOK
ACROVYN FR225OS704N Endehette, brasiliansk mutter, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYD 55MC40 FR225OS704N2-1 / 4 "3 / 4 "142NOK
ACROVYN SCR80MCAP704N endehette, brasiliansk mutter, 1-3/8 x 8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYF 55LV81 SCR80MCAP704N8"1-3 / 8 "313NOK
ACROVYN BG30CAP704N Endehette, brasiliansk mutter, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYG 55LV93 BG30CAP704N2-3 / 4 "1-13 / 16 "120NOK
ACROVYN SCR64MCAP704N endehette, brasiliansk mutter, 1-1/4 x 6 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HYH 55LV90 SCR64MCAP704N6"1-1 / 4 "448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN FR270SOS704N endehette, brasiliansk mutter, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer størrelse
202NOK / enhet