Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN FR225OS410N endehette, sølv, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HNW 55MC01

ACROVYN FR225OS410N endehette, sølv, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CF2HNW Modell: FR225OS410NKryssreferanse: 55MC01

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESølv
Høyde2-1 / 4 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN SCR40CAP410N endehette, sølv, 3/4 x 4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HNU 55LU90 SCR40CAP410N4"3 / 4 "237NOK
ACROVYN FR225CAP410N endehette, sølv, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HNV 55MA99 FR225CAP410N2-1 / 4 "3 / 4 "168NOK
ACROVYN SCR64MCAP410N endehette, sølv, 1-1/4 x 8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HNY 55LV03 SCR64MCAP410N8"1-1 / 4 "240NOK
ACROVYN SCR64MOS410N endehette, sølv, 1-1/4 x 8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HNZ 55LV04 SCR64MOS410N8"1-1 / 4 "491NOK
ACROVYN SCR48MCAP410N endehette, sølv, 1-1/4 x 6 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPA 55LU96 SCR48MCAP410N6"1-1 / 4 "342NOK
ACROVYN FR270SCAP410N endehette, sølv, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPB 55MC03 FR270SCAP410N2"1-1 / 32 "75NOK
ACROVYN FR270SOS410N endehette, sølv, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPC 55MC04 FR270SOS410N2"1-1 / 32 "202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN FR225OS410N endehette, sølv, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer størrelse
189NOK / enhet