Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN FR225CAP920N Endehette, mandel, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAL 55ME57

ACROVYN FR225CAP920N endehette, mandel, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CF2JAL Modell: FR225CAP920NKryssreferanse: 55ME57

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGEMandel
Høyde2-1 / 4 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN FR225OS920N Endehette, mandel, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAM 55ME58 FR225OS920N2-1 / 4 "3 / 4 "143NOK
ACROVYN FR125CAP920N Endehette, mandel, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAN 55ME63 FR125CAP920N1-1 / 8 "1-1 / 8 "98NOK
ACROVYN FR125OS920N Endehette, mandel, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAP 55ME64 FR125OS920N1-1 / 8 "1-1 / 8 "128NOK
ACROVYN FR270SCAP920N Endehette, mandel, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAQ 55ME60 FR270SCAP920N2"1-1 / 32 "96NOK
ACROVYN FR270SOS920N Endehette, mandel, 1-1/32 x 2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2JAR 55ME61 FR270SOS920N2"1-1 / 32 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN FR225CAP920N endehette, mandel, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer størrelse
129NOK / enhet