Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN 4CCAP929N Handrail, Oyster Grey, 5-1/2 tommers lengde, 5-1/2 tommers høyde, 5/64 tommers tykk | CF2AXV 55LR69

ACROVYN 4CCAP929N Handrail, Oyster Grey, 5-1/2 tommers lengde, 5-1/2 tommers høyde, 5/64 tommers tykk

På lager
Vare: CF2AXV Modell: 4CCAP929NKryssreferanse: 55LR69

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtak
FARGEØstersgrå
Høyde5-1 / 2 "
Lengde5-1 / 2 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ACROVYN 4CCAP253N Rekkverk, pergament, 5-1/2 tommers lengde, 5-1/2 tommers høyde, 5/64 tommers tykk | CF2AXU 55LT02 4CCAP253NParchment563NOK
ACROVYN 4CCAP100N Håndlist, eggeskall, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2BAX 55LR61 4CCAP100NEggeskall422NOK
ACROVYN 4CCAP262N Rekkverk, drivved, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2BAY 55LR85 4CCAP262NDriftwood422NOK
ACROVYN 4CCAP102N Håndlist, ørkensand, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2BAZ 55LR37 4CCAP102NDesert Sand563NOK
ACROVYN HRB201351N Handrail, Crash Rail, Smokey Elm | CF2BBA 55LU82 HRB201351NRøykalm17 006 NOK
ACROVYN HRB20410N Handrail, Crash Rail, Sølv | CF2BBB 55LU54 HRB20410NSølv17 006 NOK
ACROVYN HRB20314N Handrail, Crash Rail, Ozark | CF2BBC 55LU31 HRB20314NOzark13 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN 4CCAP929N Handrail, Oyster Grey, 5-1/2 tommers lengde, 5-1/2 tommers høyde, 5/64 tommers tykk
422NOK / enhet