ACME ELECTRIC TB350B008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.350 kVA | CD7HXJ

ACME ELECTRIC TB350B008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.350 kVA

Vare: CD7HXJ Modell: TB350B008C
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
AnleggInnkapslet
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde4.75 "
Lengde4.4 "
Primær spenning220, 230, 240 X 440, 460, 480 V
Sekundær spenning110 / 115 / 120V
Bredde4.5 "

Produktdetaljer:

    • 240 X 480V Primærspenning, 120V Sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ACME ELECTRIC TB5000F008 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 5 kVA | CD7HYE TB5000F0087.5 "7.5 "9"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.500 kVA | CD7HYV TB500B008C6.11 "5.14 "5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B008F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HYW TB500B008F46.11 "6.515 "5.25 "1 521 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.050 kVA | CD7HZY TB50A008C3.78 "3.14 "3"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB200B008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.200 kVA | CD7JCD TB200B008C4.38 "4.4 "4.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TB350B008C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.350 kVA