Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC T153105 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.1kVA | BC9NDQ

ACME ELECTRIC T153105 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.1kVA

På lager
Vare: BC9NDQ Modell: T153105
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
2 421 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
AnleggInnkapslet
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde7.16 "
kVA-vurdering0.1 kVA
Lengde3.67 "
Maks. Temp.115 grader C
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning600V
Sekundær spenning120 / 240V
Bredde3.89 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Produktdetaljer:

    • 600V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHøydeLengdeMaks. Temp.MonteringstypeNEMA-vurderingBreddePris
ACME ELECTRIC TP531203S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 50kVA | BC7QDG TP531203SVentilert29.9 "22.37 "150 grader CGulvNEMA 228.15 "82 648 NOK
ACME ELECTRIC T253108S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.5kVA | BC7UHF T253108SInnkapslet9.06 "4.2 "115 grader CWallNema 3R4.37 "2 957 NOK
ACME ELECTRIC T2531131S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 3kVA | BC7UXC T2531131SInnkapslet11.5 "7.13 "115 grader CWallNema 3R10.31 "9 368 NOK
ACME ELECTRIC T2531141S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 5kVA | BC7XND T2531141SInnkapslet14.38 "7.13 "115 grader CWallNema 3R10.31 "13 760 NOK
ACME ELECTRIC T253110S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 1kVA | BC7XYP T253110SInnkapslet10.5 "5.13 "115 grader CWallNema 3R5.5 "4 858 NOK
ACME ELECTRIC T253109S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.75kVA | BC8GTJ T253109SInnkapslet9.68 "4.5 "115 grader CWallNema 3R4.75 "3 255 NOK
ACME ELECTRIC T153104 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.05kVA | BC8HRP T153104Innkapslet6.41 "3.05 "115 grader CWallNema 3R3.14 "2 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T153105 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 600/120V, 0.1kVA
2 421 NOK / enhet