Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C05 Socket Head Cap Screw, 5/16 Inch Length, #4-40 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LWT 484Y93

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C05 Hylseskrue, 5/16 tomme lengde, #4-40 trådstørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LWT Modell: ZSS61604C05Kryssref: 484Y93

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.0.1875 "
Hodehøyde0.1094 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde5 / 16 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde5 / 16 i
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C05 Hylseskrue, 5/16 tomme lengde, #4-40 trådstørrelse, 316H5 klasse
174NOK / enhet