Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z5305 Arkitektbolt, 1/4-20 Størrelse | AE4PJC 5MB66

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5305 Arkitektbolt, 1/4-20 Str

På lager
Vare: AE4PJC Modell: Z5305Kryssreferanse: 5MB66
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde2 1 / 16 "
Tråddybde på fat1.25 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.15 / 32 "
Skruehodehøyde0.153 "
SkruematerialeMessingbelagt stål
Skruetrådlengde1-1 / 2 "
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5305 Arkitektbolt, 1/4-20 Str
113NOK / enhet