Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z4715 Barrel Bolt, #8-32 Gjengestørrelse, 18-8 Rustfritt stål, 5Pk | AC2ENR 2JGU2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4715 fatbolt, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2ENR Modell: Z4715Kryssreferanse: 2JGU2
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
711NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.3 / 8 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeSpor
Grip Range1"
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4715 fatbolt, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
711NOK /pakke