Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z4710 Barrel Bolt, #8-32 Gjengestørrelse, 18-8 Rustfritt stål, 5Pk | AC2ENQ 2JGU1

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4710 fatbolt, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2ENQ Modell: Z4710Kryssreferanse: 2JGU1
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
734NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.3 / 8 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeSpor
Grip Range3 / 4 "
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4710 fatbolt, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
734NOK /pakke