Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0719SS Skulderskrue Rustfritt stål 1/2 x 2 1/8 tommer Skulder | AA9YVN 1JUK8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS skulderskrue rustfritt stål 1/2 x 2 1/8 tommers skulder

På lager
Vare: AA9YVN Modell: Z0719SSKryssref: 1JUK8
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head StyleHex
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB85 til B95
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde2.125 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS skulderskrue rustfritt stål 1/2 x 2 1/8 tommers skulder
566NOK / enhet