Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60173C18 Skulderskrue, 8-32 Gjengestørrelse, 1-1/8 tomme Lengde | AB8JAF 25L275

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C18 skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde

På lager
Vare: AB8JAF Modell: STR60173C18Kryssreferanse: 25L275
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.296-0.312"
Hodehøyde0.146 til 0.156 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.7 / 32 "
Skulderlengde1.125 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C18 skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde
381NOK / enhet