Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60158C104 Skulderskrue, 1/2-13 Gjengestørrelse, 6-1/2 tomme Lengde | AB8JBV 25L312

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C104 skulderskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 6-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JBV Modell: STR60158C104Kryssreferanse: 25L312
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
1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.853-0.875"
Hodehøyde0.365 til 0.375 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde6.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C104 skulderskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 6-1/2 tommers lengde
1 187 NOK / enhet