Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C12 Shoulder Screw, 8-32 Thread Size, 3/4 Inch Length | AB8HZB 25L248

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C12 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HZB Modell: STR60131C12Kryssreferanse: 25L248
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.296-0.312"
Hodehøyde0.146 til 0.156 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.3 / 16 "
Skulderlengde3 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C12 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde
172NOK / enhet