ABLOY PL341 / 25-KA Statlig hengelås 2-15 / 64 Bredde | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Government Hengelås 2-15/64 Bredde

Vare: AH4PPL Modell: PL341/25-KAKryssref.: 35GN94

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatlig hengelås
KroppsfargeChrome
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde2 5 / 64 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse63 / 64 "
Kroppsbredde2 15 / 64 "
Antall pins0
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeBorherdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5126
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.4
OpprinnelseslandFI

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Government Hengelås 2-15/64 Bredde