Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 8105-00-117-9860 Postkonvolutter, 6 tommers størrelse x 10 tommer, 6 tommers størrelse x 10 tommer, #0, Kraft, 200 PK | CN7YQY 54ZF07

ABILITY ONE 8105-00-117-9860 Mailer Envelopes, 6 Inch Size x 10 in, 6 Inch Size x 10 in, #0, Kraft, 200 PK

På lager
Vare: CN7YQY Modell: 8105-00-117-9860Kryssreferanse: 54ZF07

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ABILITY ONE 8105-00-117-9879 Postkonvolutter, 10 1/2 tomme størrelse x 16 tommer, 10 1/2 tommer størrelse x 16 tommer, #5, Kraft, 80 PK | CN7YQV 54ZF06 8105-00-117-98791946NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9881 Postkonvolutter, 12 1/2 tomme x 19 tommer, 12 1/2 tomme x 19 tommer, #6, Kraft, 50 PK | CN7YQW 54ZF11 8105-00-117-98811765NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9886 Postkonvolutter, 14 1/2 tomme størrelse x 20 tommer, 14 1/2 tomme størrelse x 20 tommer, #7, Kraft, 50 PK | CN7YQX 54ZF14 8105-00-117-98861889NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9869 Postkonvolutter, 8 1/2 tomme størrelse x 12 tommer, 8 1/2 tomme størrelse x 12 tommer, #2, Kraft, 100 PK | CN7YQZ 54ZF05 8105-00-117-98691711NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9870 Postkonvolutter, 8 1/2 tommer størrelse x 14 1/2 tommer, 8 1/2 tommer størrelse x 14 1/2 tommer, #3, Kraft | CN7YRA 54ZF13 8105-00-117-9870100855NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9872 Postkonvolutter, 9 1/2 tommer størrelse x 14 1/2 tommer, 9 1/2 tommer størrelse x 14 1/2 tommer, #4, Kraft | CN7YRB 54ZF12 8105-00-117-9872100903NOK
ABILITY ONE 8105-00-117-9866 Postkonvolutter, 7 1/4 tommer størrelse x 12 tommer, 7 1/4 tommer størrelse x 12 tommer, #1, Kraft, 100 PK | CN7YRC 54ZF10 8105-00-117-98661575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-00-117-9860 Mailer Envelopes, 6 Inch Size x 10 in, 6 Inch Size x 10 in, #0, Kraft, 200 PK
1 011 NOK / enhet