Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Kost med håndtak Polypropylen 24 Block | AH7ZFX 38EV88

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Kost med håndtak Polypropylen 24 blokker

På lager
Vare: AH7ZFX Modell: 7920-01-630-3063Kryssreferanse: 38EV88
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv kost
SyrebestandigJa
Blokker materialeHardved
Blokkstørrelse24 "
BustfargeGrå
Bustematerialepolypropylen
KostesøknadGlatt
Kosttilkoblingstypegjenget
KostklasseLett arbeid
Kosthåndtakets diameter15 / 16 "
Kosthåndtakslengde56.5 "
Materiale for kosteskaftMetal
Materiale for kosthåndtakPlast
FargekodingssystemNei
Håndtere fargeSvart
Trimlengde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9233
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)151.13
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemisk motstandsdyktig: Ja
    • Kostbredde: 24 "

Produktvarianter

ProduktModellBlokker materialeBlokkstørrelseBustfargeBustematerialeKostesøknadKostklasseTrimlengdePris
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Push Broom 50 Tampico 50 Fin Polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407Hardved18 "Svart50% Tampico, 50% fin polyesterGlattMedium Duty3"539NOK
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Skyvekost polypropylen treblokk 16 tommer total lengde | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Wood16 "-polypropylen--6"409NOK
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3/4 tommers trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967Hardved16 "----6.75 "369NOK
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Kost med håndtak Polypropylen 24 Block | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595Hardved24 "brunpolypropylenGrovTungt arbeid3.75 "805NOK
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Kost med håndtak Polypropylen 24 Block | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062Hardved24 "Svartpolypropylen-Medium Duty3.25 "804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Kost med håndtak Polypropylen 24 blokker
944NOK / enhet