Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7910-01-513-2670 Forbrenningspute, grønn, 18 tommers gulvputestørrelse, 175 til 600 rpm, 5 PK | CN7YJD 52HU13

ABILITY ONE 7910-01-513-2670 Forbrenningspute, grønn, 18 tommers gulvputestørrelse, 175 til 600 rpm, 5 PK

På lager
Vare: CN7YJD Modell: 7910-01-513-2670Kryssref: 52HU13

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ABILITY ONE 7910-01-513-3314 Buffing Pad, 16 tommers gulvputestørrelse, 175 til 600 rpm, non-woven polyesterfiber, 5-pack | CN7YGQ 52HU11 7910-01-513-3314Buffing Pad781NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2218 Poleringspute, blå, 13 tommers gulvputestørrelse, 750 til 1100 rpm, 5-pakning | CN7YHC 55YF07 7910-01-513-2218Slipepute488NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2219 Poleringspute, blå, 17 tommers gulvputestørrelse, 1500 rpm, 5-pakning | CN7YHD 31UE17 7910-01-513-2219Slipepute741NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2227 Poleringspute, blå, 21 tommers gulvputestørrelse, 1500 rpm, 5-pakning | CN7YHE 31UE19 7910-01-513-2227Slipepute1 317 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2243 Poleringspute, blå, 21 tommers gulvputestørrelse, 750 til 1500 rpm, 5-pakning | CN7YHF 55MR06 7910-01-513-2243Slipepute1 464 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2234 Poleringspute, brun, 16 tommers gulvputestørrelse, 750 til 1100 rpm, 5-pakning | CN7YHG 55YF08 7910-01-513-2234Slipepute787NOK
ABILITY ONE 7910-01-363-6975 Poleringspute, brun, 20 tommers gulvputestørrelse, 1500 rpm, 5-pakning | CN7YHH 52HU14 7910-01-363-6975Slipepute765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2670 Forbrenningspute, grønn, 18 tommers gulvputestørrelse, 175 til 600 rpm, 5 PK
1 157 NOK / enhet