ABILITY ONE 7910-01-501-7027 Poleringspute 20 tommer hvit - pakke med 5 | AD2DCJ 3NE28

ABILITY ONE 7910-01-501-7027 poleringspute 20 tommer hvit - pakke med 5

På lager
Vare: AD2DCJ Modell: 7910-01-501-7027Kryssref: 3NE28

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpolering Pad
Senterhull3-3 / 8 "
FARGEHvit
Størrelse20 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ABILITY ONE 7910-01-513-2688 Poleringspute 17 tommer hvit - pakke med 5 | AD2DCG 3NE26 7910-01-513-268817 "874NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2696 Poleringspute 19 tommer hvit - pakke med 5 | AD2DCH 3NE27 7910-01-513-269619 "997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-501-7027 poleringspute 20 tommer hvit - pakke med 5
1 204 NOK / enhet