ABB S201UP-K15 Molded Case Circuit Breaker, S200 Series, 15 A, 230 VAC, 1 P

Vare: AG8UPV Modell: S201UP-K15
834NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps15A
RammetypeS201
Antall poler1
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • S200U-serie minibryter brukes til å beskytte en krets mot skader forårsaket av overstrøm under overbelastning eller kortslutningstilstand
    • Kompakt design med monteringsanlegg for DIN-skinne for å redusere nedetid på installasjonen
    • Type K-egenskaper for beskyttelse av motorstyringskretser og interne følsomme komponenter
    • Har en følsom termisk kurve som effektivt unngår den innbrutte utløsningsmekanismen og gir god beskyttelse mot overstrøm
    • UL-oppført og IEC-standard
    • Fast termisk / fast magnetisk utløserenhet som gir både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsPris
ABB S201-K30 Bolt på effektbryter, 1 P, 6 kAIC ved 277 V | AG8UNR S201-K306kAIC @ 277v30A-
RFQ
ABB S201-K32 Bolt On Circuit Breaker S201 32 Amp 1p 6kaic @ 277v | AG8UNT S201-K326kAIC @ 277v32A-
RFQ
ABB S201-K4 Bolt På effektbryter, S201, 4 A, 1 P, 6 kAIC ved 277 V | AG8UNU S201-K46kAIC @ 277v4A221NOK
RFQ
ABB S201U-K16 Bolt On Circuit Breaker S201 16 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNV S201U-K1610kAIC @ 120V16A526NOK
RFQ
ABB S201U-K2 Bolt On Circuit Breaker S201 2 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNW S201U-K210kAIC @ 120V2A526NOK
RFQ
ABB S201U-K20 Bolt On Circuit Breaker S201 20 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNX S201U-K2010kAIC @ 120V20A-
RFQ
ABB S201U-K25 Bolt On Circuit Breaker S201 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNY S201U-K2510kAIC @ 120V25A360NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABB S201UP-K15 Molded Case Circuit Breaker, S200 Series, 15 A, 230 VAC, 1 P
834NOK / enhet