Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit | AG4YQF 35HX54

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit

På lager
Vare: AG4YQF Modell: MV60HKryssreferanse: 35HX54
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
1 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Dimensjoner4-1 / 4 "L x 1-1 / 2" dia.
Inlet3 / 8 "PT
MaterialePlast, messing, stål
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press5660 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellPris
AR NORTH AMERICA MV60V Flow Switch 5660 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQE 35HX53 MV60V1 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit
1 559 NOK / enhet