Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL248-C Forlengerlanse 24 Tommer 5000 Psi | AB2JRU 1MDE2

A.R. NORTH AMERICA AL248-C Forlengelseslanse 24 Tommer 5000 Psi

På lager
Vare: AB2JRU Modell: AL248-CKryssreferanse: 1MDE2
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelseslanse
Inlet22 mm MNPT
Lengde24 "
MaterialeForzinket stål
Maks. Strømme10.5 gpm
Maks. Væsketemp.302 Grader F
Maks. Press5000 psi
Outlet1/4 "FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8424209000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL248-C Forlengelseslanse 24 Tommer 5000 Psi
451NOK / enhet