A&D VEIING MS-70 fuktighetsanalysator Rustfritt stålplattform 71g Kapasitet | AF4VGK 9LE54

A&D WEIGHING MS-70 fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 71g Kapasitet

På lager
Vare: AF4VGK Modell: MS70Kryssreferanse: 9LE54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
SøknadsmodiFuktighetsanalysator
Kapasitet71g
TilkoblingsporterRS-232 for PC
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVFD
eksamener0.0001g
Housing MaterialPlast
Total høyde6.5 "
Total lengde12.5 "
Samlet bredde8.5 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet120 VAC
Veiende overflate bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode9025803500
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapasiteteksamenerVeiende overflate breddeHousing MaterialTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
A&D WEIGHING MX-50 fuktighetsanalysator Plastplattform 51g Kapasitet | AC9WBL 3KWP9 MX-50AC-adapter51g0.001g3.375 "Metal6.875 "8.5 "12.5 "56 019 NOK
A&D VEIING MF-50 Fuktighetsanalysator, 51 g Maks. Kapasitet, 50 grader til 200 grader C, 0.002 g | CN8CXW 3KWP6 MF-50--------47 214 NOK
A&D VEIING ML-50 Fuktighetsanalysator, 51 g Maks. Kapasitet, 50 grader til 200 grader C, 0.005 g | CN8CXX 8RAN7 ML-50--------37 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A&D WEIGHING MS-70 fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 71g Kapasitet
92 832 NOK / enhet