Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14095 Innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZF Modell: 14095Kryssref: 5JRT4
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 8-hulls
Dimensjon A57 mm
Dimensjon B57 mm
Dimensjon C15.12 mm
Dimensjon D13.5 mm
Dimensjon E30mm
Dimensjon F6 mm
Dimensjon G38.2 mm
Dimensjon H3 mm
Dimensjon J9 mm
Dimensjon K29.32mm
Dimensjon L58mm
Dimensjon M7 mm
Dimensjon N9.75mm
Dimensjon P (in.)11.12mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris
80/20 14111 Innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 86 mm x 88 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmAluminumNaturlig203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14095 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar
92NOK / enhet