Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 13-8525-25 Hylseskrue, metrisk, 25 mm lengde, stål, blå | AE4EVZ 5JRG9

80/20 13-8525-25 hodeskrue, metrisk, 25 mm lengde, stål, blå

På lager
Vare: AE4EVZ Modell: 13-8525-25Kryssreferanse: 5JRG9
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSHCS
FARGEBlå
Dimensjon A12.87 mm
Dimensjon B6 mm
Dimensjon C7.82 mm
Finishsink
Lengde25mm
MaterialeStål
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeFull tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDimensjon ADimensjon BMaterialeFARGEPris
80/20 13-6516-25 Hylseskrue, metrisk, 16 mm lengde, stål, blå | AE4EVY 5JRG8 13-6516-2516mm9.89 mm5 mmStålBlå116NOK
80/20 13-8520-25 Hylseskrue, metrisk, 20 mm lengde, stål, blå | AE4EWU 5JRJ7 13-8520-2520mm12.87 mm6 mmStålBlå177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 13-8525-25 hodeskrue, metrisk, 25 mm lengde, stål, blå
187NOK / enhet