80/20 1030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommer lengde, 1 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FFT 5JTC6

80/20 1030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommer lengde, 1 tomme bredde, aluminium, klar

Vare: AE4FFT Modell: 1030-145Kryssreferanse: 5JTC6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 057 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.205 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX0.9711 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.1238 in4
Slotbredde0.255 "
Flateareal1.140 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.368 lb.
Bredde1"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeElastisitetsmodulPris
80/20 1030-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, 1 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FFG 5JTA6 1030-7272 "1"3"Aluminum10200000 lbs./ sq. in.1 038 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommer lengde, 1 tomme bredde, aluminium, klar
2 057 NOK / enhet