80/20 1020-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, klar | AC3BND 2RCR2

80/20 1020-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, klar

Vare: AC3BND Modell: 1020-97Kryssreferanse: 2RCR2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 066 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.205 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde2"
Lengde97 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX0.3078 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.0833 in4
Slotbredde0.255 "
Flateareal0.787 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.0.936 lb.
Bredde1"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseElastisitetsmodulPris
80/20 1020-72 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, klar | AC3BNC 2RCR1 1020-7272 "1"2"6105-T510200000 lbs./ sq. in.891NOK
RFQ
80/20 1020-BLACK-145 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, svart | AF8ZTT 29NZ65 1020-SVART-145145 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs./ sq. in.2 242 NOK
RFQ
80/20 1020-BLACK-72 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, svart | AF8ZTU 29NZ66 1020-SVART-7272 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs./ sq. in.1 048 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1020-97 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, 2 tommers høyde, aluminium, klar
1 066 NOK / enhet